Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Hex Cap Screw Grade 8 3/8-16 X 3-1/2, 25PK | AA8RMX 19NR69

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 3-1/2, 25PK

På lager
Vare: AA8RMX Modell: U04100.037.0350Kryssref: 19NR69
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3 / 8 "
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.3.5 "
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3342
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.037.0350 Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 3-1/2, 25PK
189NOK /pakke