Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JN3804R mutterdriver rund 3/8 tommers krom | AA4XBD 13H017

PROTO JN3804R Mutterdriver rund 3/8 tommers krom

På lager
Vare: AA4XBD Modell: JN3804RKryssreferanse: 13H017
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeStål
FARGEChrome
HandleMykt grep Bi-materiale
Håndtere fargeSort / Grå
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Hex3 / 8 "
Hex størrelse3 / 8 "
IkkeparkeringNei
Total lengde7.6 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul
ShankRund
Skaftlengde2.85 "
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO JN1404RS Muttertrekker, 1/4 tommers spiss, 7 1/4 tommers lengde, 1 tommers boltklaring, 4 tommers skaftlengde | CN2RNU J9208H / 3R930 JN1404RS319NOK
PROTO JN71604RS Muttertrekker, 7/16 tommers spiss, 7 3/4 tommers lengde, 1 tommers boltklaring, 4 tommers skaftlengde | CN2RNV J9214H / 3R945 JN71604RS367NOK
PROTO JN1204RS Muttertrekker, 1/2 tommers spiss, 7 3/4 tommers lengde, 1 tommers boltklaring, 4 tommers skaftlengde | CN2RNW J9216H / 3R948 JN1204RS331NOK
PROTO J9210M skaftmuttertrekker, 10 mm spissstørrelse, 6 3/4 tomme Lg, 1 tomme boltklaring | CT8EUZ 426G04 J9210M172NOK
PROTO J9211M skaftmuttertrekker, 11 mm spissstørrelse, 7 tommer Lg, 1 tommers boltklaring, vanlig grep | CT8EVA 426G05 J9211M165NOK
PROTO J9213M skaftmuttertrekker, 13 mm spissstørrelse, 7 tommer Lg, 1 tommers boltklaring, vanlig grep | CT8EVC 426G07 J9213M212NOK
PROTO J9214M skaftmuttertrekker, 14 mm spissstørrelse, 7 tommer Lg, 1 tommers boltklaring, vanlig grep | CT8EVD 426G08 J9214M226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JN3804R Mutterdriver rund 3/8 tommers krom
37NOK / enhet