Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC911 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 1-13/16 In | AA8MBG 19C640

PROTO JC911 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 1-13/16 tommer

På lager
Vare: AA8MBG Modell: JC911Kryssreferanse: 19C640
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
2 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset hodet strukturelle skiftenøkkel
AnleggAlloy Steel
FinishSvart oksid
HandleKonisk
HåndtakstypeKonisk
Hodestørrelse1-13 / 16 "
leder Tykkelse13 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng0
Offset1.625 "
Total lengde23.25 "
Størrelse1-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3075
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JC903 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "379NOK
PROTO JC903A Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 5/8 tommer | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "409NOK
PROTO JC901B Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel, svart oksidfinish, 12 tommers lengde | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC911 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 1-13/16 tommer
2 412 NOK / enhet