Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC901B Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel, svart oksidfinish, 12 tommers lengde | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B strukturell skiftenøkkel med forskjøvet hode, svart oksidfinish, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AA8MBM Modell: JC901BKryssreferanse: 19C645
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset hodet strukturelle skiftenøkkel
AnleggAlloy Steel
FinishSvart oksid
HandleKonisk
HåndtakstypeKonisk
Hodestørrelse9 / 16 "
leder Tykkelse7 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng0
Offset3 / 4 "
Total lengde12 "
Størrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Offsetnøkkel egnet for justering av naglehull og bolter i service-, bil-, industri- og vedlikeholdsapplikasjoner
    • Herdet og konisk offset håndtak gir maksimal klaring og større innflytelse for hindringer og knoker; presisjonsbrakkede åpninger sikrer riktig passform
    • Legering stålkonstruksjon for styrke og svart oksid finish for slitestyrke og langvarig holdbarhet
    • Fungerer i samsvar med Federal Spec GGG-W-636E standarder

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JC903 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "379NOK
PROTO JC911 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 1-13/16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "2 412 NOK
PROTO JC903A Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 5/8 tommer | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC901B strukturell skiftenøkkel med forskjøvet hode, svart oksidfinish, 12 tommers lengde
396NOK / enhet