Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JC903A Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 5/8 tommer | AA8MBK 19C643

PROTO JC903A Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 5/8 tommer

På lager
Vare: AA8MBK Modell: JC903AKryssreferanse: 19C643
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
409NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset hodet strukturelle skiftenøkkel
AnleggAlloy Steel
FinishSvart oksid
HandleKonisk
HåndtakstypeKonisk
Hodestørrelse5 / 8 "
leder Tykkelse7 / 16 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng0
Offset3 / 4 "
Total lengde12 "
Størrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JC903 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "379NOK
PROTO JC911 Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 1-13/16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "2 412 NOK
PROTO JC901B Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel, svart oksidfinish, 12 tommers lengde | AA8MBM 19C645 JC901B7 / 16 "3 / 4 "12 "9 / 16 "396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JC903A Forskjøvet hode konstruksjonsnøkkel 5/8 tommer
409NOK / enhet