Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5261W Wobble Socket Extension 3/8 x 8 In | AA8VHA 1AH83

PROTO J5261W Wobble Socket Extension 3/8 x 8 In

På lager
Vare: AA8VHA Modell: J5261WKryssref: 1AH83
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWobble Socket Extension
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
Antall stykker1
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishTotal lengdePris
PROTO J4760W Wobble Socket Extension 1/4 x 3 In | AA8LQT 19C384 J4760W1 / 4 "Full polert3"172NOK
PROTO J5259W Wobble Socket Extension 3/8 x 1-3/4 In | AA8VGX 1AH80 J5259W3 / 8 "Chrome1.75 "122NOK
PROTO J5263W Wobble Socket Extension 3/8 x 17-3/16 In | AA8VHC 1AH85 J5263W3 / 8 "Chrome17.187 "359NOK
PROTO J5461W Wobble Socket Extension 1/2 x 5 In | AA8WRN 1AM45 J5461W1 / 2 "Chrome5"196NOK
PROTO J5464W Wobble Socket Extension 1/2 x 20 In | AA8WRQ 1AM47 J5464W1 / 2 "Chrome20 "569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5261W Wobble Socket Extension 3/8 x 8 In
272NOK / enhet