Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J47000MCF Crowfoot Sokkelsett 1/4 Drive Metrisk 7 Pc | AC2HKN 2KGH7

PROTO J47000MCF Crowfoot Sokkelsett 1/4 Drive Metrisk 7 Stk

På lager
Vare: AC2HKN Modell: J47000MCFKryssref: 2KGH7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot stikkontakt sett
AnleggStål
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishFull polert krom
Head StyleÅpen ende
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker7
SAE eller metriskMetric
Størrelse7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Skiftenøkler inkludert7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStørrelseSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J49003CF Crowfoot Socket Set 3/8 Tommers Drive Sae 15 Pc | AC2HKQ 2KGH9 J49003CF3 / 8 "15SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"7 863 NOK
PROTO J53001CF Crowfoot Socket Set 1/2 Inch Drive Sae 15 Pc | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"13 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J47000MCF Crowfoot Sokkelsett 1/4 Drive Metrisk 7 Stk
2 501 NOK / enhet