Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J49003CF Crowfoot Socket Set 3/8 Tommers Drive Sae 15 Pc | AC2HKQ 2KGH9

PROTO J49003CF Crowfoot Sokkelsett 3/8 tommers Drive Sae 15 stk

På lager
Vare: AC2HKQ Modell: J49003CFKryssref: 2KGH9
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
7 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot stikkontakt sett
AnleggStål
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polert krom
Head StyleÅpen ende
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker15
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4"
Skiftenøkler inkludert3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStørrelseSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J47000MCF Crowfoot Sokkelsett 1/4 Drive Metrisk 7 Pc | AC2HKN 2KGH7 J47000MCF1 / 4 "7Metric7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm2 501 NOK
PROTO J53001CF Crowfoot Socket Set 1/2 Inch Drive Sae 15 Pc | AC2HKR 2KGJ1 J53001CF1 / 2 "15SAE1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2"1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2"13 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J49003CF Crowfoot Sokkelsett 3/8 tommers Drive Sae 15 stk
7 863 NOK / enhet