Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3751 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Sae Satin | AA8XJP 1ANT3

PROTO J3751 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Sae Satin

På lager
Vare: AA8XJP Modell: J3751Kryssreferanse: 1ANT3
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel til flammemutter
FinishSatin
Hodestørrelse3 / 8 "
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde5.75
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelseTether i standPris
PROTO J3752 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Sae Satin | AA8XJQ 1ANT4 J375266.031 "7 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)321NOK
PROTO J3753 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Satin Sae | AA8XJR 1ANT5 J375366.437 "1 / 2 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)331NOK
PROTO J3754 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Sae Satin | AA8XJT 1ANT6 J375466 15 / 16 "9 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)387NOK
PROTO J3755 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Satin Sae | AA8XJU 1ANT7 J375567.625 "5 / 8 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)421NOK
PROTO J3756 Kombinasjon Flare Mutter Nøkkel Sae | AA8XJV 1ANT8 J375668 11 / 16 "11 / 16 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)464NOK
PROTO J3757 Kombinasjon Flare Mutter Nøkkel Sae | AA8XJW 1ANT9 J375769.187 "3 / 4 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)478NOK
PROTO J3752T Kombinasjon Flare Mutter Nøkkel L 6-1/32 | AJ2HQF 5F354 J3752T126.031 "-Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3751 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Sae Satin
294NOK / enhet