PROTO J1200FASD-TT Tethered Spench Sett Combo Sae 12 Points 15 Pc | AF8AHJ 24AJ70

PROTO J1200FASD-TT fastnøkkelsett Combo Sae 12-punkts 15 stk.

På lager
Vare: AF8AHJ Modell: J1200FASD-TTKryssreferanse: 24AJ70

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker15
Antall poeng12
Lengdeområde5-3/8" to 16-7/8"
SAE eller metriskSAE
Tether i standTether klar
Skiftenøkkelstilstandard
Skiftenøkler inkludert5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.517
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1200P-MASD-TT Tethered skiftenøkkelsett Combination Metric 15 Pc | AB7UGA 24AJ86 J1200P-MASD-TTMetricKombinasjon7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm14 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1200FASD-TT fastnøkkelsett Combo Sae 12-punkts 15 stk.
12 710 NOK / enhet