PROTO J1200P-MASD-TT Tethered skiftenøkkelsett Combination Metric 15 Pc | AB7UGA 24AJ86

PROTO J1200P-MASD-TT tjoret skiftenøkkelsett kombinasjonsmetrisk 15 stk.

På lager
Vare: AB7UGA Modell: J1200P-MASD-TTKryssreferanse: 24AJ86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker15
Antall poeng12
Lengdeområde5-5/32 to 16-59/64"
SAE eller metriskMetric
Tether i standTether klar
SkiftenøkkelstilKombinasjon
Skiftenøkler inkludert7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.94
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)47.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1200FASD-TT Tethered Spench Sett Combo Sae 12 Points 15 Pc | AF8AHJ 24AJ70 J1200FASD-TTSAEstandard5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"12 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1200P-MASD-TT tjoret skiftenøkkelsett kombinasjonsmetrisk 15 stk.
16 990 NOK / enhet