HANSEN 1000/400/500-serien, industriell utvekslingsplugg


filtre
Fargekode: Blå , Utvekslingstype: Universell , Låsetype: Ermet , segl: Nitril
StilModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseTemp. OmrådeFinishSlangetilkoblingMaterialeMaks. StrømmePris (eks. mva)
A
16P
-1 / 4 "1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagtPush-On Slange BarbStål24 cfm273NOK
A
60
-1 / 2 "1 / 2 "-40 grader til 250 grader FSink belagtSlangestangStål72 cfm157NOK
A
408
-1 / 2 "3 / 8 "-40 grader til 250 grader FSink belagtSlangestangStål45 cfm178NOK
B
55
1 / 2 "-1 / 2 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål72 cfm153NOK
B
41
1 / 4 "-3 / 8 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål45 cfm110NOK
C
10
1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(M) PTStål24 cfm44NOK
C
LL10
1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FRustfritt stål(M) PTRustfritt stål24 cfm177NOK
B
11
1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål24 cfm56NOK
B
11B
1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(F) PTMessing24 cfm77NOK
D
FA25P25M
1 / 4 "-1 / 4 "-20 grader til 140 grader FTrivalent Chrome(M) PTStål / polyuretan21 cfm703NOK
C
B10
1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(M) PTMessing24 cfm58NOK
B
LL11
1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FRustfritt stål(F) PTRustfritt stål24 cfm194NOK
C
12E
1 / 8 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(M) PTStål24 cfm105NOK
B
57
3 / 4 "-1 / 2 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål72 cfm240NOK
B
43
3 / 8 "-3 / 8 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål45 cfm123NOK
B
15E
3 / 8 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål24 cfm166NOK
C
42
3 / 8 "-3 / 8 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(M) PTStål45 cfm109NOK
C
14
3 / 8 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(M) PTStål24 cfm58NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?