Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 43 Koblingsplugg (f)npt 3/8 Stål | AC4ZQB 31C987

HANSEN 43 Koblingsplugg (f)npt 3/8 Stål

På lager
Vare: AC4ZQB Modell: 43Kryssreferanse: 31C987
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishSink belagt
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeUniversell
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseTemp. OmrådeFinishSlangetilkoblingMaterialeMaks. StrømmePris
HANSEN FA25P25M Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål/poly | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 grader til 140 grader FTrivalent Chrome(M) PTStål / polyuretan21 cfm703NOK
HANSEN 15E Koblingsplugg (f)npt 1/4 Stål | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål24 cfm166NOK
HANSEN 12E Koblingsplugg (m)npt 1/4 Stål | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(M) PTStål24 cfm105NOK
HANSEN LL11 Koblingsplugg (f)npt 1/4 Rustfritt stål | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FRustfritt stål(F) PTRustfritt stål24 cfm194NOK
HANSEN 11B Koblingsplugg (f)npt 1/4 Messing | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FMessing(F) PTMessing24 cfm77NOK
HANSEN 11 Koblingsplugg (f) npt 1/4 stål | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål24 cfm56NOK
HANSEN 41 Koblingsplugg (f) npt 3/8 Stål | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 grader til 250 grader FSink belagt(F) PTStål45 cfm110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 43 Koblingsplugg (f)npt 3/8 Stål
123NOK / enhet