Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J111416L dobbel boksnøkkel, 7/16 tommer hodestørrelse, 10 3/4 tommer total lengde, legert stål

På lager
Vare: CH6PRX Modell: J111416LKryssreferanse: 483H41
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel boksenøkkel
Vinkel15 grader
Sluttype12-punkts boksende
FinishChrome
GrepstilPlain
Håndtere fargeSølv
HåndtakstypeStål
Hodestørrelse7/16 ", 1/2"
leder Tykkelse3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCOffset
IsolertNei
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeSAE
IkkeparkeringNei
Antall poeng12
Total lengde10 3 / 4 "
RatchetingNei
ReverseringNei
FormRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellVinkelleder TykkelseSakTotal lengdePris
PROTO J1024A dobbel boksnøkkel, legert stål, krom, 3/4 tommers hodestørrelse, 12 1/4 tommers total lengde | CH6PRV 483J69 J1024A-1/2 ", 17/32"Dobbel boksenøkkel12 1 / 4 "722NOK
PROTO J1028A dobbel boksnøkkel, legert stål, krom, 7/8 tommers hodestørrelse, 13 1/2 tommers total lengde | CH6PRW 483J70 J1028A-17/32 ", 9/16"Dobbel boksenøkkel13 1 / 2 "766NOK
PROTO J112224L dobbel boksnøkkel, legert stål, krom, 11/16 tommers hodestørrelse, 14 1/4 tommers total lengde | CH6PRY 483H44 J112224L15 grader1/2 ", 17/32"Dobbel boksenøkkel14 1 / 4 "738NOK
PROTO J112832L dobbel boksnøkkel, legert stål, krom, 7/8 tommers hodestørrelse, 17 1/8 tommers total lengde | CH6PTA 483H46 J112832L15 grader9/16 ", 19/32"Dobbel boksenøkkel17 1 / 8 "757NOK
PROTO J8181-T500 dobbel boksnøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers hodestørrelse, 8 3/4 tommers total lengde | CH6PWM 483J39 J8181-T50060 grader11/32 ", 13/32"Dobbel boksenøkkel8 3 / 4 "642NOK
PROTO J8184-T500 dobbel boksnøkkel, 3/4 tommers hodestørrelse, 11 1/2 tomme totallengde, legert stål | CH6PWN 483J42 J8184-T50060 grader1/2 ", 9/16"Dobbel boksenøkkel11 1 / 2 "687NOK
PROTO J111820L dobbel boksnøkkel, 9/16, 5/8 tommers hode, 12 1/2 tommers lengde, offset, legert stål, krom | CN2QZU J1130LB / 1AML9 J111820L--Boksenøkkel-704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J111416L dobbel boksnøkkel, 7/16 tommer hodestørrelse, 10 3/4 tommer total lengde, legert stål
694NOK / enhet