Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart XS | AF7LCN 21VG61

PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart XS

På lager
Vare: AF7LCN Modell: 2000SFKryssreferanse: 21VG61
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
718NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktilbake Support
Lukk TypeKrok og sløyfe
FARGESvart
Passer midje størrelseOpptil 25 "
MaterialeSpandex
StørrelseXS
BukseselerAvtakbar
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode6307909889

Produktvarianter

ProduktModellPasser midje størrelseStørrelsePris
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart M | AB6KUB 21VG63 2000SF30 "til 34"M718NOK
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart L | AB6KUC 21VG64 2000SF34 "til 38"L718NOK
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart XL | AB6KUD 21VG65 2000SF38 "til 42"XL718NOK
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart 3XL | AB6KUE 21VG67 2000SF46 "til 52"3XL718NOK
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart S | AF7LCP 21VG62 2000SF25 "til 30"S718NOK
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart 2XL | AF7LCQ 21VG66 2000SF42 "til 46"2XL718NOK
PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart 4XL | AF7LCR 21VG68 2000SF52 "til 58"4XL718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROFLEX 2000SF Ryggstøtte Svart XS
718NOK / enhet