Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25189 Arbor Shim 0.0080 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGE 5GA34

PRECISION BRAND 25189 Arbor Shim 0.0080 x 7/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UGE Modell: 25189Kryssreferanse: 5GA34
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.0.875 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.375 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.203mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00075 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
PRESISJON MERKEVARE 25109 Arbor Shim 0.0080 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPR 5FY46 251090.375 "0.625 "145NOK
PRESISJON MERKEVARE 25129 Arbor Shim 0.0080 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQM 5FY65 251290.500 "0.75 "142NOK
PRESISJON MERKEVARE 25149 Arbor Shim 0.0080 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRH 5FY84 251490.625 "1"183NOK
PRESISJON MERKEVARE 25169 Arbor Shim 0.0080 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFJ 5GA15 251690.750 "1.125 "172NOK
PRESISION MERKEVARE 25229 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHW 5GA72 252291.125 "1.625 "215NOK
PRESISJON MERKEVARE 25249 Arbor Shim 0.0080 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJR 5GA91 252491.25 "1.75 "219NOK
PRESISJON MERKEVARE 25269 Arbor Shim 0.0080 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPQ 5GB20 252691.375 "1.875 "233NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25189 Arbor Shim 0.0080 x 7/8 Id - Pakke med 10
191NOK / enhet