POWERS FASTENERS 7434SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 5/8 X 6 Inch Size, 25Pk | AD6PCZ 46U137

POWERS FASTENERS 7434SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 5/8 X 6 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6PCZ Modell: 7434SD1-PWRKryssreferanse: 46U137

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 186 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde6"
Innbygging i betong2.75 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSink belagt
Ultimate Pullout (lb.)5440
Ultimate Shear (Lb.)6815
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6815
Ultimate Tension (lbs.)5440
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)5440
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)6285

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9625
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode7318152000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 7434SD1-PWR kileanker, sinkbelagt, 5/8 X 6 tommer størrelse, 25pk
1 186 NOK /pakke