EXAIR Kaldluftvåpen


filtre
Slangemateriale: Acetyl-kopolymer , Antall slanger: 2 , Utvendig Dia.: 1.5 " , Trykkområde: 80 til 120 psi
StilModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCLuftinntakVerktøylengdeBody MaterialBtuHSlangelengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
A
X071112
11.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Rustfritt stål5508.41 "766 375 NOK
B
5315
21 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rustfritt stål100011 "706 007 NOK
B
5330
21 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rustfritt stål200011 "827 014 NOK

Kaldluftvåpen

Exair kaldpistolsystemer er designet for å produsere en strøm av ren og kald luft for å forhindre at små deler skades mot smelting, brenning og varmerelatert brudd. Disse minikjølerne er ideelle for kjøleapplikasjoner med nål, blad, linse og verktøy og har doble slangeenheter/uttak for å sikre høy produksjonshastighet og effektivitet, og har ingen bevegelige deler for å sikre jevn og støyfri drift. Utvalgte modeller har konstruksjon i rustfritt stål for å forhindre brudd og forlenge verktøyets levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolsystemene, tilgjengelig i 8, 15 og 30 SCFM luftforbruksvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?