Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR X071112 kaldluftpistol 2 slanger | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Kaldluftpistol 2 slange

På lager
Vare: AC7VJK Modell: X071112Kryssreferanse: 38W848

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald luftpistol
luft~~POS=TRUNC8 scfm
Luftinntak1/8 "(M) NPT
Body MaterialRustfritt stål
BtuH550
Slangelengde8.41 "
SlangematerialeAcetyl-kopolymer
Maks. dBA76
Antall slanger2
Total høyde4"
Total lengde11.85 "
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 120 psi
Verktøylengde3.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utløpstemperatur (20 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCLuftinntakVerktøylengdeBody MaterialBtuHSlangelengdeMaks. dBAPris
EXAIR 5315 Cold Gun 2 Slange 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rustfritt stål100011 "706 238 NOK
EXAIR 5330 Cold Gun 2 Slange 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rustfritt stål200011 "827 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR X071112 Kaldluftpistol 2 slange
6 613 NOK / enhet