Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERS FASTENERS 06326-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RJG 30RZ50

POWERS FASTENERS 06326-PWR utvidelse drop-in anker, 3/8 tommer størrelse, 50pk

På lager
Vare: AF9RJG Modell: 06326-PWRKryssreferanse: 30RZ50
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
540NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonsanker
Anker Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Lengde1 9 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Min. Hulldybde1-9 / 16 "
Tråddybde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenStikke Innom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)16
HS kode7318159000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS FASTENERS 06326-PWR utvidelse drop-in anker, 3/8 tommer størrelse, 50pk
540NOK /pakke