Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3534-7/8X1.5DSL spiralinnsats, 7/8-14 gjengestørrelse, 1.313 tommers lengde, rustfritt stål | AE7DTW 5XAA5

POWERCOIL 3534-7/8X1.5DSL spiralinnsats, 7/8-14 trådstørrelse, 1.313 tommer lengde, rustfritt stål

På lager
Vare: AE7DTW Modell: 3534-7/8X1.5DSLKryssreferanse: 5XAA5
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
116NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 9
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse57 / 64 "
Gratis Coil Dia.1.051 "
Lengde1.313 "
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
Størrelse7 / 8-14
Trykk på størrelser7 / 8-14
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8X1.5DSL spiralinnsats, 7/8-14 trådstørrelse, 1.313 tommer lengde, rustfritt stål
116NOK / enhet