Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL Helical Insert, M4 X 0.70 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUK 5XAD3

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL spiralinnsats, M4 X 0.70 trådstørrelse, 8 mm lengde, rustfritt stål, 10pk

På lager
Vare: AE7DUK Modell: 3520-4.00X2.0DSLKryssreferanse: 5XAD3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse4.2mm
Gratis Coil Dia.4.90mm
Lengde8"
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM4 x 0.7
Trykk på størrelserM4 x 0.70
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenSkruelåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL spiralinnsats, M4 X 0.70 trådstørrelse, 8 mm lengde, rustfritt stål, 10pk
63NOK /pakke