HAYWARD YS10400T Y-sil 4 tommers gjenger | AC8MDH 3CEF1

HAYWARD YS10400T Y-sil 4 tommer gjenget

På lager
Vare: AC8MDH Modell: YS10400TKryssreferanse: 3CEF1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)4"
Tilkoblinggjenget
Høyde11.75 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse4mm
Bredde6.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3325
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHousing MaterialMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10400S Y-sil 4 tommers stikkontakt | AC8MDK 3CEF3 YS10400SSocketPVCPVC6.18 "13 122 NOK
HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 tommers True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUgjenget-PVC6.18 "15 761 NOK
HAYWARD YS20400S Y-sil 4-tommers stikkontakt | AC8MGG 3CEU6 YS20400SSocketCPVCCPVC5.75 "23 630 NOK
HAYWARD YS20400T Y-sil 4-tommers trådtilkobling | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TTråd-CPVC5.75 "23 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10400T Y-sil 4 tommer gjenget
13 122 NOK / enhet