Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 5ZY86 Socket Head Cap Screw, M30-3.5 Thread Size, 150 mm Length Black Oxide, Steel, Socket | CQ4XBY

GRAINGER 5ZY86 Socket Head Cap Screw, M30-3.5 Thread Size, 150 mm Length Black Oxide, Steel, Socket

På lager
Vare: CQ4XBY Modell: 5ZY86

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5ZY86 Socket Head Cap Screw, M30-3.5 Thread Size, 150 mm Length Black Oxide, Steel, Socket
11NOK / enhet