HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 tommers True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8

HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 Tommer True Union Pvc

På lager
Vare: AC8MFF Modell: YS10400TUKryssreferanse: 3CEP8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-sil
Avblåsingsport (NPT)4"
Tilkoblinggjenget
Høyde11.75 "
MaterialePVC
Maks. Press150 psi
SkjermPVC
Skjermstørrelse1 / 32 "
ForsegleFPM
Størrelse4mm
typenEkte union
Bredde6.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.36
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingHousing MaterialMaterialeBreddePris
HAYWARD YS10400T Y-sil 4 tommers gjenger | AC8MDH 3CEF1 YS10400Tgjenget-PVC6.18 "12 707 NOK
HAYWARD YS10400S Y-sil 4 tommers stikkontakt | AC8MDK 3CEF3 YS10400SSocketPVCPVC6.18 "12 454 NOK
HAYWARD YS20400S Y-sil 4-tommers stikkontakt | AC8MGG 3CEU6 YS20400SSocketCPVCCPVC5.75 "21 327 NOK
HAYWARD YS20400T Y-sil 4-tommers trådtilkobling | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TTråd-CPVC5.75 "21 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD YS10400TU Y-sil 4 Tommer True Union Pvc
15 761 NOK / enhet