Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHG6 Ringterminal Bare Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AE7ATE

POWER FIRST 5WHG6 Ringterminal Bare Loddet 6 Awg - Pakke med 20

På lager
Vare: AE7ATE Modell: 5WHG6
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
265NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeNaken
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeIkke-isolert
Maks. Temp.105 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.28 "
Sømloddet
Stud størrelse3 / 8 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRD1 Ringterminal Blå Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AD7NYJ 4FRD1BlåVinyl221 Grader F1.645 "1 / 4 "20196NOK
POWER FIRST 4FRL3 Ringterminal Bare Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AD7PBC 4frl3NakenIkke-isolert257 Grader F1.15 "1 / 4 "20277NOK
POWER FIRST 5WHG7 Ringterminal Blå Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AE7ATF 5WHG7BlåVinyl221 Grader F1.76 "3 / 8 "20253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHG6 Ringterminal Bare Loddet 6 Awg - Pakke med 20
265NOK /pakke