Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRD1 Ringterminal Blå Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AD7NYJ

POWER FIRST 4FRD1 ringterminal blåloddet 6 Awg - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AD7NYJ Modell: 4FRD1
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.645 "
Sømloddet
Stud størrelse1 / 4 "
Terminalforbindelsecrimp
Terminaltypestandard
Wire Range6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeStud størrelsepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRL3 Ringterminal Bare Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AD7PBC 4frl3NakenIkke-isolert257 Grader F1.15 "1 / 4 "20277NOK
POWER FIRST 5WHG6 Ringterminal Bare Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AE7ATE 5WHG6NakenIkke-isolert105 Grader F1.28 "3 / 8 "20265NOK
POWER FIRST 5WHG7 Ringterminal Blå Loddet 6 Awg - Pakke med 20 | AE7ATF 5WHG7BlåVinyl221 Grader F1.76 "3 / 8 "20253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRD1 ringterminal blåloddet 6 Awg - pakke med 20 stk
196NOK /pakke