Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGV3 Step Down Butt Connector - Pakke med 25 | AE6PJT

POWER FIRST 5UGV3 Step Down Butt Connector - Pakke med 25 stk

På lager
Vare: AE6PJT Modell: 5UGV3
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
828NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn ned Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.138 / 0.181 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.909 "
SømButted
Wire Range8 til 12-10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.01
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGV1 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJQ 5UGV10.087 / 0.091 "Blå1.417 "16-14 til 22-16 AWG50942NOK
POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJR 5UGV20.091 / 1.614 "Gul1.614 "12-10 til 16-14 AWG501 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGV3 Step Down Butt Connector - Pakke med 25 stk
828NOK /pakke