Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJR

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 stk

På lager
Vare: AE6PJR Modell: 5UGV2
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
1 264 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn ned Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.091 / 1.614 "
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.614 "
SømButted
Wire Range12-10 til 16-14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGV1 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJQ 5UGV10.087 / 0.091 "Blå1.417 "16-14 til 22-16 AWG50942NOK
POWER FIRST 5UGV3 Step Down Butt Connector - Pakke med 25 | AE6PJT 5UGV30.138 / 0.181 "Rød1.909 "8 til 12-10 AWG25828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 stk
1 264 NOK /pakke