Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGV1 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJQ

POWER FIRST 5UGV1 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 stk

På lager
Vare: AE6PJQ Modell: 5UGV1
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
942NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn ned Butt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.087 / 0.091 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeKrymp, krymping
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.417 "
SømButted
Wire Range16-14 til 22-16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 5UGV2 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 | AE6PJR 5UGV20.091 / 1.614 "Gul1.614 "12-10 til 16-14 AWG501 264 NOK
POWER FIRST 5UGV3 Step Down Butt Connector - Pakke med 25 | AE6PJT 5UGV30.138 / 0.181 "Rød1.909 "8 til 12-10 AWG25828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGV1 Step Down Butt Connector - Pakke med 50 stk
942NOK /pakke