Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4CEJ6 kabelbeskytter 3.25 tommer x 0.91 tommer x 5 fot Svart | AD6XDE

POWER FIRST 4CEJ6 kabelbeskytter 3.25 tommer x 0.91 tommer x 5 fot svart

På lager
Vare: AD6XDE Modell: 4CEJ6
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde0.75 "
Channel Bredde1.21 "
FARGESvart
Høyde1.1 "
Lengde5ft.
LastekapasitetIkke rangert
MaterialePVC
Maks. Kabeldia.0.75 "
Antall kanaler1
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.467
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddePris
POWER FIRST 4CEH5 kabelbeskytter 5.6 tommer x 1.7 tommer x 5 fot Svart | AD6XCU 4CEH5Svart1.7 "5.6 "1 693 NOK
POWER FIRST 4CEH6 kabelbeskytter 5.6 tommer x 1.7 tommer x 5 fot Gul | AD6XCV 4CEH6Gul1.7 "5.6 "1 693 NOK
POWER FIRST 4CEJ3 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Svart | AD6XDB 4CEJ3Svart0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEJ5 kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Yello | AD6XDD 4CEJ5Gul0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEK1 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Beige | AD6XDJ 4CEK1Beige0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEK3 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Brun | AD6XDL 4CEK3brun0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEK5 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Grå | AD6XDN 4CEK5Grå0.75 "3"183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4CEJ6 kabelbeskytter 3.25 tommer x 0.91 tommer x 5 fot svart
329NOK / enhet