Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4CEH6 kabelbeskytter 5.6 tommer x 1.7 tommer x 5 fot Gul | AD6XCV

POWER FIRST 4CEH6 kabelbeskytter 5.6 tommer x 1.7 tommer x 5 fot gul

På lager
Vare: AD6XCV Modell: 4CEH6
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
1 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1.25 "
Channel Bredde1.81 "
FARGEGul
Høyde1.7 "
Lengde5ft.
LastekapasitetIkke rangert
MaterialePVC
Maks. Kabeldia.1.25 "
Antall kanaler1
Bredde5.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)155.7
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddePris
POWER FIRST 4CEH5 kabelbeskytter 5.6 tommer x 1.7 tommer x 5 fot Svart | AD6XCU 4CEH5Svart1.7 "5.6 "1 693 NOK
POWER FIRST 4CEJ3 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Svart | AD6XDB 4CEJ3Svart0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEJ5 kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Yello | AD6XDD 4CEJ5Gul0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEJ6 kabelbeskytter 3.25 tommer x 0.91 tommer x 5 fot Svart | AD6XDE 4CEJ6Svart1.1 "3.25 "329NOK
POWER FIRST 4CEK1 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Beige | AD6XDJ 4CEK1Beige0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEK3 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Brun | AD6XDL 4CEK3brun0.75 "3"183NOK
POWER FIRST 4CEK5 Kabelbeskytter 3.0in x 0.75in x 5ft Grå | AD6XDN 4CEK5Grå0.75 "3"183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4CEH6 kabelbeskytter 5.6 tommer x 1.7 tommer x 5 fot gul
1 693 NOK / enhet