A kulelager: Enhet , Kroppsdia.: 3.5 " , Bolt Circle Dia.: 2.75 " , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: ikke-standard , Rammemateriale: Aluminum , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 3.25 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 55 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Kjøleskap / fryser , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: ECM , Montering: Bakre og dobbel fot , navneskilt RPM: 1550 , Total lengde: 3.625 " , Fase: 1 , Rotasjon: CWLE , RPM-område: 1501-1600 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 4 " , Skaftlengde: 3 / 8 " , Skaftretning: Hele vinkelen , Skafttype: gjenget , Termisk beskyttelse: elektronisk