Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORRILL SSC2B16CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.60a 9 Til 25w | AC7ZYT 39D813

MORRILL SSC2B16CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.60a 9 til 25w

På lager
Vare: AC7ZYT Modell: SSC2B16CSHI1Kryssreferanse: 39D813
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
1 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.3.5 "
Boltsirkel Dia.2.75 "
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning0.60
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.25 "
Maks. Omgivelsestemp.55 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeECM
MonteringBakre og dobbel fot
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt9 til 25
Total lengde3.625 "
Fase1
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde3 / 8 "
AkselorienteringHele vinkelen
Akseltypegjenget
Termisk beskyttelseelektronisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)14.61
HS kode8501402040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHzSpenningPris
MORRILL SSC2B15CSHI2 Enhetslagermotor 208-230v 0.15a 12w | AC7ZYQ 39D811 SSC2B15CSHI20.1550/60208-2301 935 NOK
MORRILL SSC2B13CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.40a 4 Til 16w | AC7ZYR 39D812 SSC2B13CSHI10.40601151 990 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORRILL SSC2B16CSHI1 Enhetslagermotor 115v 0.60a 9 til 25w
1 951 NOK / enhet