Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttak | AC2UBK

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttak

På lager
Vare: AC2UBK Modell: 2MV41

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrace måte
amps20
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Måler / leder12/3
Høyde1.25 "
Housing MaterialAluminum
Lengde48 "
Maks. Forsterker20
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilVertikal
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-20R
Antall utsalgssteder10
Antall brytere0
Antall transformatoruttak0
Uttakssenteravstand4-11 / 32 "
StrømindikatorNei
Spenning125
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)6.5
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-beholderkonfigurasjonampsLedningslengdeAntall utsalgsstederSpenningBreddeMåler / lederHøydePris
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttak 72 In | AC2UBF 2 37 MVXNUMX5-15R1515ft.241252.12 "14/31 61 / 64 "1 243 NOK
RFQ
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttak 48 In | AC2UBG 2 38 MVXNUMX5-15R2012ft.241201.62 "10/31.25 "2 138 NOK
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttak | AC2UBH 2 39 MVXNUMX5-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "2 471 NOK
RFQ
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWT 5 11HNXNUMX5-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "847NOK
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grå | AE4AWW 5 20HNXNUMX5-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "901NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttak
1 110 NOK / enhet