POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttak | AC2UBH

POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttak

Vare: AC2UBH Modell: 2MV39
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 471 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrace måte
amps20
FARGEGrå
Ledningslengde12ft.
Måler / leder10/3
Høyde1.25 "
Housing MaterialAluminum
Lengde70 "
Maks. Forsterker24
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilVertikal
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjonL5-30P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder36
Antall brytere0
Antall transformatoruttak0
Uttakssenteravstand1-15 / 32 "
StrømindikatorNei
Spenning120
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6585
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-beholderkonfigurasjonampsLedningslengdeAntall utsalgsstederSpenningBreddeMåler / lederHøydePris
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttak 72 In | AC2UBF 2 37 MVXNUMX5-15R1515ft.241252.12 "14/31 61 / 64 "1 243 NOK
RFQ
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttak 48 In | AC2UBG 2 38 MVXNUMX5-15R2012ft.241201.62 "10/31.25 "2 138 NOK
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttak | AC2UBK 2 41 MVXNUMX5-20R206ft.101251.62 "12/31.25 "1 110 NOK
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWT 5 11HNXNUMX5-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "847NOK
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grå | AE4AWW 5 20HNXNUMX5-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "901NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttak
2 471 NOK / enhet