POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grå | AE4AWW

POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grå

Vare: AE4AWW Modell: 5HN20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

901NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrace måte
amps15
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Måler / leder14/3
Høyde1.25 "
Housing MaterialAluminum
Lengde77 "
Maks. Forsterker15
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilVertikal
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder12
Antall brytere0
Antall transformatoruttak0
Uttakssenteravstand5-21 / 32 "
StrømindikatorNei
Spenning125
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.106
Skipets høyde (cm)201
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)7
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-beholderkonfigurasjonampsLedningslengdeAntall utsalgsstederSpenningBreddeMåler / lederHøydePris
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Uttak 72 In | AC2UBF 2 37 MVXNUMX5-15R1515ft.241252.12 "14/31 61 / 64 "1 243 NOK
RFQ
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Uttak 48 In | AC2UBG 2 38 MVXNUMX5-15R2012ft.241201.62 "10/31.25 "2 138 NOK
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Uttak | AC2UBH 2 39 MVXNUMX5-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "2 471 NOK
RFQ
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Uttak | AC2UBK 2 41 MVXNUMX5-20R206ft.101251.62 "12/31.25 "1 107 NOK
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWT 5 11HNXNUMX5-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "847NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grå
901NOK / enhet