Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LGU1 Justerbar håndrømmer 1 13/16-2 7/32 16 Høyhastighets stål | AD8PGC

WESTWARD 4LGU1 justerbar håndrømmer 1 13/16-2 7/32 16 høyhastighetsstål

På lager
Vare: AD8PGC Modell: 4LGU1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar bladhåndreamer
BladetypeRett
FinishSvart oksid
Brøkstørrelse1-13/16 - 2-7/32"
MaterialeHerdet og presisjonsslipt verktøystål
Antall stykker1
Total lengde16 "
ShankRett
Skaft TypeRett
størrelse Range1-13/16" to 2-7/32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8207600035
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LGU1 justerbar håndrømmer 1 13/16-2 7/32 16 høyhastighetsstål
1 908 NOK / enhet