Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 29FG29 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AB8UZK 2LNG5

POWER FIRST 29FG29 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger

På lager
Vare: AB8UZK Modell: 29FG29Cross Ref: 2LNG5 / 2LNG5
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125 / 250V
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPDT
HP2 @ 125/250 VAC
Monteringshull0.87 "x 1.16"
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 149 grader F
Anbefalt brukGeneratorer, Industrielle maskiner
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå / Av / På
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.99
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingKontakt skjemaHPMonteringshullAntall tilkoblingerDriftstemp. OmrådeTerminalerPris
POWER FIRST 2LNA1 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NND 2LNA116A @ 125V, 12A @ 250VSPDT-0.54 "x 1.14"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane42NOK
POWER FIRST 2LNC8 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NNW 2LNC820A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru124NOK
POWER FIRST 2LNC9 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NNX 2LNC920A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane115NOK
POWER FIRST 2LND1 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NNY 2LND120A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru24NOK
POWER FIRST 2LND2 Vippebryter Spdt 3 Tilkoblinger | AC2NNZ 2LND220A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader F1/4 "hurtigkoblingsfane122NOK
POWER FIRST 2LND3 Vippebryter Spdt 3 tilkoblinger | AC2NPA 2LND320A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader til 104 grader FSkru24NOK
POWER FIRST 2LNF9 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQB 2LNF920A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader til 104 grader FSkru163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 29FG29 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger
110NOK / enhet