Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE AL50 Kjedekoblingsdeksel OD 4-3/4 In | AE7THM 6AGR0

POWER DRIVE AL50 Kjedekoblingsdeksel OD 4-3/4 In

På lager
Vare: AE7THM Modell: AL50Kryssreferanse: 6AGR0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedekoblingsdeksel
MaterialeStøpt aluminium
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.0050
Utenfor Dia.4.75 "
Temp. Område-25 grader - 150 grader
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7616995060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinkeljusteringstoleranse (7 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • End Float Tolerance (in.) (0.060)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.BreddePris
POWER DRIVE AL40 Kjedekoblingsdeksel OD 4 In | AE7THL 6AGP9 AL404"1.687 "1 407 NOK
POWER DRIVE AL60 Kjedekobling deksel OD 6 In | AE7THN 6AGR1 AL606"2.687 "1 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE AL50 Kjedekoblingsdeksel OD 4-3/4 In
1 253 NOK / enhet