Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE AL40 Kjedekoblingsdeksel OD 4 In | AE7THL 6AGP9

POWER DRIVE AL40 Kjedekoblingsdeksel OD 4 In

På lager
Vare: AE7THL Modell: AL40Kryssreferanse: 6AGP9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedekoblingsdeksel
MaterialeStøpt aluminium
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.0050
Utenfor Dia.4"
Temp. Område-25 grader - 150 grader
Bredde1.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7616995060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vinkeljusteringstoleranse (5 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • End Float Tolerance (in.) (0.060)

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.BreddePris
POWER DRIVE AL50 Kjedekoblingsdeksel OD 4-3/4 In | AE7THM 6AGR0 AL504.75 "2"1 253 NOK
POWER DRIVE AL60 Kjedekobling deksel OD 6 In | AE7THN 6AGR1 AL606"2.687 "1 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE AL40 Kjedekoblingsdeksel OD 4 In
1 407 NOK / enhet