Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PORTERKABEL PIN138 Air Pin Spikerpistol 0 graders lim | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Air Pin spikerpistol 0 graders lim

På lager
Vare: AE9PMX Modell: PIN138Kryssreferanse: 6LCU2
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
2 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Pin spiker
Luftinntak1 / 4 "PT
CFM per skudd1.61
Sorteringsvinkel0 Degrees
SorteringstypeAdhesive
FARGESilver / Black
EksosBak
Festeområde5/8" - 1-3/8"
AvfyringsmodusAvtrekker
Måler23
Høyde7.5 "
Housing MaterialAluminum
Lengde9.5 "
Magasinskapasitet130
Maks. Press100 psi
Nødvendig trykk60 psi
Shank Dia.0.63 å 0.67 mm
StilRett
TipsNei-mar
Verktøyvekt2.2 lb.
Bredde1 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8467195090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE PIN138 Air Pin spikerpistol 0 graders lim
2 274 NOK / enhet