PORTERKABEL C2002 Luftkompressor, 0.8 HK, 120V, 150 psi | AB3RXN 1VAN5

PORTER CABLE C2002 luftkompressor, 0.8 HK, 120V, 150 psi

På lager
Vare: AB3RXN Modell: C2002Kryssreferanse: 1VAN5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk oljefri luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life1,000 hr.
SylindermaterialeBelagt stål
dBA @ 3 føtter78.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI2.60
Forsterker med full belastning10
HP0.8
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press150 psi
Motor turtall12,600
Motor TypeUMC
Total høyde15 "
Total lengde18 "
Samlet bredde18.375 "
Tankstørrelse6 gal.
Tanktypepannekake
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.92
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Porter Cable C2002 er en bærbar luftkompressor som brukes til å drive pneumatisk verktøy og fylle kjøretøydekk. Denne luftkompressoren har to koblinger og den utstyrte motoren starter lett ved lave arbeidstemperaturer.

Egenskaper:

  • Den har en tank i pannekakestil som består av en vannavløpsventil og tøffe gummiføtter for å gi stabilitet og høy luftholdingskapasitet for lengre brukstid.
  • Den høyytelsesdesignen til denne kompressoren er i stand til å levere en luftstrøm på 2.6 scfm ved 90 psi, noe som gir raskere utvinningshastigheter for kompressoren.
  • Den er utstyrt med to regulerte luftkoblinger (for å la to brukere jobbe samtidig), et deksel, håndtak og konsolldeksler og en ledningspakke for å beskytte de essensielle komponentene.
  • Denne luftkompressoren har en vannavløpsventil og gummiføtter.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 1217

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er maksimal hastighet på denne Porter Cable C2002 luftkompressoren?

A. Denne luftkompressoren kjører med en maksimal hastighet på 12600 RPM.

Q. Hva er støynivået til denne kompressoren?

A. Denne kompressoren produserer støy på opptil 78 dBA.

Q. Hva er gjennomsnittlig pumpelevetid for Porter Cable C2002 luftkompressor?

A. Denne kompressoren har en gjennomsnittlig pumpelevetid på 1000 timer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE C2002 luftkompressor, 0.8 HK, 120V, 150 psi
3 037 NOK / enhet