Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HZP 3ZKL4

POP SD68BS200 Blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.675 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZP Modell: SD68BS200Kryssreferanse: 3ZKL4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
346NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.675 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2195
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD68BS200 Blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.675 tomme lengde, 250pk
346NOK /pakke