Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD66BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 250Pk | AD3HZM 3ZKL2

POP SD66BS200 Blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.550 tomme lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HZM Modell: SD66BS200Kryssreferanse: 3ZKL2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#11
Grip Range0.251 til 0.375 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.55 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)590
Strekkfasthet815 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.107
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD66BS200 Blindnagle, 3/16 tomme dia., 0.550 tomme lengde, 250pk
246NOK /pakke