Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP CD42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk | AD3HYE 3ZKG2

POP CD42BS201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYE Modell: CD42BS201Kryssreferanse: 3ZKG2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
530NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialKobber
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.220 "
Hodehøyde0.03 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
Nittemateriale110 Kobber
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP CD42BS201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk
530NOK /pakke