Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD62AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.330 Inch Length, 250Pk | AD3HVG 3ZJZ9

POP AD62AH200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.330 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HVG Modell: AD62AH200Kryssreferanse: 3ZJZ9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 027 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.357 "
Hodehøyde0.066 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.33 "
Nittemateriale1100 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)220
Strekkfasthet310 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD62AH200 blindnagle, 3/16 tommer dia., 0.330 tommer lengde, 250pk
1 027 NOK /pakke