Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LOFT TIP 810.0052 Cap Shield Cup Cap | AD6GYA 45H006

AMERICAN TORCH TIP 810.0052 Cap Shield Cup Cap

På lager
Vare: AD6GYA Modell: 810.0052Kryssreferanse: 45H006

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCap Shield Cup

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.61
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Cap

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 810.0052 Cap Shield Cup Cap
814NOK / enhet