Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KANT-TWIST K025TDW T klemme, dyp rekkevidde, utkragende design, 2.5 tommers kjeveåpning | CD8YPP

KANT-TWIST K025TDW T klemme, dyp rekkevidde, utkragende design, 2.5 tommers kjeveåpning

På lager
Vare: CD8YPP Modell: K025TDW
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever klemme
Spennkraft700 kg
Håndtaksdiameter og lengde (in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Kjeveåpning2-1 / 2 "
Åpne bredde4-1 / 16 "
Total lengde4 1 / 2 "
Tykkelse7 / 8 "
Halsdybde1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kant-Twist K025TDW utkrageklemme eliminerer forvrengning eller vridning mens du strammer arbeidsstykkene og gir et klemforhold på 4: 1
    • Dyp rekkevidde hals gir lengre rekkevidde på materiale for bedre holdbarhet
    • Fritt flytende kjeve design tilpasser seg uregelmessige overflater
    • Innebygd riflet, glatt og V-spor for å holde rundt lager
    • Kobberbelagte kjever, skruer og håndtak for sveiseoperasjoner

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftHåndtaksdiameter og lengde (in)Maks. KjeveåpningTotal lengdeTykkelseHalsdybdePris
KANT-TWIST K045TDW T Klemme, Deep Reach, Weaver Grip, 4.5 tommers kjeveåpning | CD8YQL K045TDW1700 kg1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "760NOK
KANT-TWIST K060TDW Cantilever klemme, Deep Reach Throat, Weaver Grip | CD8YRD K060TDW2000 kg1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"1 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KANT-TWIST K025TDW T klemme, dyp rekkevidde, utkragende design, 2.5 tommers kjeveåpning
457NOK / enhet