Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD41-43BSLF201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.313 tomme lengde, 500pk | AD3HRM 3ZJR6

POP AD41-43BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.313 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRM Modell: AD41-43BSLF201Kryssreferanse: 3ZJR6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
757NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range1.00 til 0.187 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.044 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.142 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.313 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)150
Strekkfasthet220 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD41-43BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.313 tomme lengde, 500pk
757NOK /pakke